Motion
16-ATL
Lubrifiant - 16 oz
N° D’ARTICLE MI03245445
N° MFR16-ATL
Prix5.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - 16 oz
N° D’ARTICLE MI03245445
N° MFR16-ATL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    700 à 860 °F
  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Hauteur
    8 po
  • Longueur
    2.5 po
  • Poids
    0.96 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Apparence
    Grasse
  • Application
    Outil pneumatique
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifie et prolonge la durée de vie de l’outil • Améliore la performance de l’outil • Formulé pour une utilisation avec les graisseurs en ligne
  • Point d’éclair
    Supérieur à 360 °F
  • Odeur
    Pétrole
  • Types de produits
    Lubrifiant pour outils pneumatiques
  • Série
    ATL
  • Type
    Lubrifiants
  • Viscosité
    19 cSt à 40 °C

Aperçu

Description du fabricant
PORTE16-ATL, BOUTEILLE CARRÉE DE 16OZ PO
  • Procure une lubrification et prolonge la durée de vie de l’outil
  • Améliore le rendement de l’outil
  • Formulé pour être utilisé avec les graisseurs en ligne