Motion
F03-02M
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI03245475
N° MFRF03-02M
Prix67.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI03245475
N° MFRF03-02M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    107 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    24 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F03-02M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté