Motion
0660 R 010 MARCHE /-V

HYDAC CORP
0660 R 010 ON /-V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 174 gal/min
N° D’ARTICLE MI03245630
N° MFR0660 R 010 ON /-V
Prix380.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0660 R 010 ON /-V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 174 gal/min
N° D’ARTICLE MI03245630
N° MFR0660 R 010 ON /-V
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
Prix380.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0660
  • Hauteur
    13.1000 po,332.70 mm
  • Diamètre intérieur
    2.6770 po,68 mm
  • Longueur
    13.1000 po,332.70 mm
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po,114.30 mm
  • Diamètre total
    4.5000 po,114 mm
  • Longueur totale
    13.1000 po, 332.70 mm
  • Largeur
    4.5000 po,114 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les éléments du filtre Optimicron ont été optimisés en ce qui concerne la performance de filtration et l’efficacité énergétique. Ces éléments offrent la meilleure optimisation de l’efficacité de séparation, de la durée de vie et de la pression différentielle par rapport au débit.
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    174 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0660 R 010 MARCHE /-V
  • Géométrie de pli HELIOS unique – optimise la zone du support ouverte pour le flux afin de calmer le flux dans les zones entre les plis, réduisant ainsi le P
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure assurent un débit optimisé sur les plis du filtre et aident à minimiser les pertes de pression
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure aident également à répartir uniformément les contraintes d’incidence du liquide dans les directions axiale et radiale, augmentant ainsi la résistance aux déchirures

Vous pourriez également aimer