Motion
HC13
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses
N° D’ARTICLE MI03245659
N° MFRHC13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses
N° D’ARTICLE MI03245659
N° MFRHC13
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Matières dangereuses
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Numéro de classe de matières dangereuses
    8
  • Matériel
    Papier
  • Message ou symbole
    Symbole seulement
  • Objet du message
    DOT - Expédition de matières dangereuses et véhicules
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Diamant
  • Normes respectées
    49 CFR 172.300 & 172.400, ICAO 5-2 & 5-3, IMO 5.2
  • Type de symbole
    Déversement de produit chimique

Aperçu

Description du fabricant
HC13 ÉTIQUETTE CORROSIVE, CLASSE 8 (500/RL)