Motion
R4P315A

GAST MFG
R4P315A

R4P315A SOUFFLEUR RÉGÉNÉRATIF
N° D’ARTICLE MI03246199
N° MFRR4P315A
Prix2,066.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
R4P315A

R4P315A SOUFFLEUR RÉGÉNÉRATIF
N° D’ARTICLE MI03246199
N° MFRR4P315A
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
Prix2,066.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    110 pcm à 50hz / 127 pcm à 60hz
  • Son maximal
    74 dBa
  • Tension / Hz
    190-220v @ 50hz / 380-415v @ 60hz

Aperçu

Description du fabricant
R4P315A SOUFFLEUR RÉGÉNÉRATIF
  • Avec une construction robuste qui convient aux applications exigeantes, le R4 offre un fonctionnement sans huile assurant que l’air de refoulement reste exempt de contamination.
  • Le R4 peut être monté dans n'importe quel plan, ce qui offre de la flexibilité lors du montage ou de l'intégration du souffleur dans un système OEM.
  • De plus, ces souffleurs ont très peu de pièces mobiles et aucun composant usé, ce qui minimise les temps d’arrêt et aide à réduire les niveaux de bruit de fonctionnement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté