Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille31/64 po
- Cannelure Longueur4-3/8 po
- Global Longueur5-7/8 po
- Diamètre de la tige31/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeN’a pas de marge double
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de Cannelures2
- Flutes paraboliquesN’a pas de cannelures paraboliques
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieHX10
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite