Motion
104-1450-006
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 2000 - 2000 - Standard, déplacement de 7.97 po3/r, 1-1/4 po, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI03246776
N° MFR104-1450-006
Prix1,090.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 2000 - 2000 - Standard, déplacement de 7.97 po3/r, 1-1/4 po, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI03246776
N° MFR104-1450-006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,090.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    3408 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.45 po
  • Longueur totale
    8.99 po
  • Largeur totale
    5.34 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard (Magneto), 4 Bolt, 82.6 [3.25] Pilot Dia. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage 2.79 [.110] Longueur du pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices d’extrémité
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    7.97 po3/r
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    576 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    308 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices d’extrémité
  • Orientation du port
    Ports d’extrémité
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-1450
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de sûreté croisée intégrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon