Spécifications
Dimensions
- Port 1 taille/typeSAE 4 Code 61 Bride DN102
- Port 2 Taille/TypeSAE 4 Code 61 Bride DN102
- Taille1310
- Poids37.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesConfigurable pour les applications en réservoir ou en ligne. Alliage d’aluminium à haut débit, faible poids et tolérant à l’eau.
- Matériau de la cuvetteAluminium
- Style de bolBoîtier avec couvercle
- Pression d’éclatement1754 psi
- Cote d’affaissement290 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigue360 psi
- Valeur nominale du filtre5 microns
- Type de filtreConduite de retour basse pression - Dans le réservoir
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Matériau du couvercleAluminium
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum343 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale360 psi
- Type de supportBetamicron® (faible affaissement)
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Configuration de montageEn cuve/en ligne
- Type de montageDans le réservoir
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieNF
- Pression de fissuration de dérivation de soupape43 psi
Aperçu
- Les filtres NF ont une très grande zone de filtration et une capacité de débit de 450 gal/min (limite de taille de tuyau de 4” )
- Les filtres NF peuvent être configurés pour les applications en réservoir ou en ligne
- Les orifices de ventilation et de vidange sont standard
- L’alliage d’aluminium est résistant à l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF)
- Le couvercle vissé permet un accès facile à l’élément filtrant pour le remplacement
- Le panier de contamination réutilisable empêche la réentrée des contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément (version 1.0 seulement)
- Les filtres peuvent être équipés d’indicateurs d’obstruction pour surveiller le
- Boulons de raccordement de bride inclus pour tous les ports de bride SAE-DIN Remarque : Ce filtre est configuré avec un .....Élément de type R.... (retour/basse pression), donc si le filtre nécessite une dérivation, la dérivation est située dans le capuchon d’extrémité fermé de l’élément cartouche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure