Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige, blanc
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade A
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile
Aperçu
- Offre une excellente protection dans les environnements de travail difficiles
- Comprend du cuir de vache à épaule sélectionnée de qualité supérieure avec un dos en toile blanche lavable
- Comprend également une doublure en molleton dans la paume et un revers de sécurité plastifié de 15 oz, 2-1/2”
- Courroies rondes aux jointures en cuir
- Applications : Fabrication automobile, manipulation de briques, manipulation de blocs de béton, construction, démolition, foresterie, entretien général, opérations de chariot élévateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation