Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBrun, gris
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceDroit
Aperçu
- Poignets à enfiler en cuir fendu
- Non doublé
- Dos élastique froncé
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
- Applications : industrie automobile, matériaux de construction, opérations de scie à chaîne, agriculture, opérations de chariot élévateur, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois d’œuvre, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et héli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation