Motion
5299
Gants de travail à usage général - taille très grande, recouverts de latex, manchette droite, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03248777
N° MFR5299
Prix2.94 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - taille très grande, recouverts de latex, manchette droite, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03248777
N° MFR5299
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
Prix2.94 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    13 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Motif en Z
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 2XX1, FDA
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451430529981

Aperçu

Description du fabricant
5299 LATEX DOUBLÉ FLOQUÉ
  • Doublure en floqué
  • Prise en relief sur la paume et les doigts
  • Manchette droite
  • Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
  • Couleur : Jaune
  • Applications : industries de transformation des aliments, travaux d’entretien, laboratoires de volaille et de recherche
  • MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté