Motion
2003X3
Combinaison de pluie classique 3-Piece - taille 3X-Large , couleur jaune, capuchon amovible, braguette à boutons-pression, PVC, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03248841
N° MFR2003X3
Prix17.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie classique 3-Piece - taille 3X-Large , couleur jaune, capuchon amovible, braguette à boutons-pression, PVC, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03248841
N° MFR2003X3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    63 po
  • Épaisseur du matériau
    0.35 mm
  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Braguette à boutons-pression
  • Type de vêtement
    Combinaison 3-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Gamme de produits
    Classique
  • Couture
    Soudé
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles

Aperçu

Description du fabricant
2003X3 CLASSIQUE 0,35MM PVC/POLY SUIT 3 PC
  • Le PVC de 35 mil sur un tissu à métier large en polyester combine la résistance et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d’un endos en polyester
  • Coutures soudées
  • Capuchon amovible à cordon coulissant
  • Col arrondi du même matériau
  • Braguette tempête en plastique noir devant
  • Boutons-pression noirs aux poignets
  • Dos uni
  • Deux poches plaquées à rabat
  • Manches raglan
  • Bretelles ajustables avec insertion élastique
  • Boutons-pression en plastique noir à la taille et à la cheville
  • Couleur : Jaune

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté