Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsFemmes - P
- Longueur56 cm
- Taille pour hommeS
- TailleS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreCoton, mélange de polyester
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementPaume et doigts à pois
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeRésistant aux coupures
- DescriptionUtilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceService léger
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de prisePois
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntreposage, fabrication, construction
- Jauge de tricot7
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton et polyester
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant36-110 PD/S
- Numéro CUP du fabricant616314015199
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série36-110 PD
- Fiche technique
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeTricot
- CUP_NON616314015199
Aperçu
- La coquille en tricot sans couture est confortable et flexible
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Les points en PVC à un seul côté offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure