Motion
159060103
Servir individuellement, saveur de LimonADE, 0,11 oz Format d’emballage, donne 20 oz, 0 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI03250570
N° MFR159060103
Prix0.57 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Servir individuellement, saveur de LimonADE, 0,11 oz Format d’emballage, donne 20 oz, 0 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI03250570
N° MFR159060103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.57 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    9
  • Longueur du boîtier
    10.5
  • Poids de la caisse
    4.5
  • Largeur du boîtier
    10.25
  • Taille de l’emballage
    0,11 oz

Détails

  • Marque
    Sqwincher
  • CALORIES
    0
  • Glucides
    moins than1 g
  • Description de la catégorie
    Portion individuelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange de boissons en poudre SQWINCHER® Qwik Stik ZERO à saveur de limonade 20 oz
  • Saveur
    LimonADE
  • Formulaire
    Poudre
  • Vie
    15 LUN.
  • Quantité du colis
    500 par caisse
  • Quantité de colis par caisse
    500
  • POTASSIUM
    45
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    0 g
  • CUP_NON
    0758810412045
  • Rendement
    20 oz

Aperçu

Description du fabricant
159060103 QWIK STIK ZÉRO 20OZ LIMONADE
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sans sucre
  • Faible en calories
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Excellente source de vitamine C
  • Ajouter à 20 oz liq. d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté