Motion
36359
Ball End Mills - Z1B Series, 0.1875 in Mill Dia., 0.4375 in Cutting Length, 0.1875 in Shank Dia., 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI03250626
N° MFR36359
Prix47.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - Z1B Series, 0.1875 in Mill Dia., 0.4375 in Cutting Length, 0.1875 in Shank Dia., 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI03250626
N° MFR36359

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.4375 po
  • Usine Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    Z1B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36359 3/16 4 EXTRÉMITÉ DE BOULE DE FLUTE