Motion
36462
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.5000 po, longueur de coupe de 1.0000 po, 6.0000 po, longueur totale de 152.40 mm
N° D’ARTICLE MI03250639
N° MFR36462
Prix207.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.5000 po, longueur de coupe de 1.0000 po, 6.0000 po, longueur totale de 152.40 mm
N° D’ARTICLE MI03250639
N° MFR36462

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix207.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0300 po;0.76 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre du cou
    0.4800 po, 12.19 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36462 1/2 PO Z-CARB EMILL 4FL Z1LC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon