Spécifications
Dimensions
- Diamètre24 po
Détails
- Intensité3.5 A
- Puissance1/4 hp
- Débit d’air maximal4400 pcm
- Type de montagePlafond, piédestal, mur
- Nombre de vitesses3
- OscillationNon oscillant
- Vitesse1110 tr/min, 600 tr/min, 800 tr/min
- Tension115 V
Aperçu
- Convient à une utilisation avec un support Airmaster (non inclus) pour assurer une circulation d’air dirigée
- Moteur à roulements à billes à trois vitesses, 115V, 3.5 A, monophasé, lubrifié en permanence, entièrement fermé
- Boîtier, lame et protections en acier galvanisé
- L’assemblage de lame, composé d’un moyeu et d’une araignée, contient les trois palettes de la tête de ventilateur, qui sont fermées par des protecteurs de fils avant et arrière pour plus de sécurité
- Ventilateur moteur entièrement fermé adapté à une utilisation dans des conditions standard, les moteurs non fermés ne le sont pas, comme en présence de poussière dangereuse ou d’autres débris en suspension dans l’air
- Homologué UL/CUL