Motion
71591
Ventilateur à montage mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, 2700 pi3/min, 4400 pi3/min, débit d’air de 6100 pi3/min, 1/4 hp, 3.5 A
N° D’ARTICLE MI03251344
N° MFR71591
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à montage mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, 2700 pi3/min, 4400 pi3/min, débit d’air de 6100 pi3/min, 1/4 hp, 3.5 A
N° D’ARTICLE MI03251344
N° MFR71591

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    30 po

Détails

  • Intensité
    3.5 A
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    6100 pcm
  • Type de montage
    Plafond, piédestal, mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Vitesse
    1110 tr/min, 600 tr/min, 800 tr/min
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE TÊTE DE VENTILATEUR CA30 30 PO 1/4HP
  • Convient à une utilisation avec un support Airmaster (non inclus) pour assurer une circulation d’air dirigée
  • Moteur à roulements à billes à trois vitesses, 115V, 3.5 A, monophasé, lubrifié en permanence, entièrement fermé
  • Boîtier, lame et protections en acier galvanisé
  • L’assemblage de lame, composé d’un moyeu et d’une araignée, contient les trois palettes de la tête de ventilateur, qui sont fermées par des protecteurs de fils avant et arrière pour plus de sécurité
  • Ventilateur moteur entièrement fermé adapté à une utilisation dans des conditions standard, les moteurs non fermés ne le sont pas, comme en présence de poussière dangereuse ou d’autres débris en suspension dans l’air
  • Homologué UL/CUL