Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon15 pi
- Diamètre30 po
Détails
- Intensité3.2 A
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Puissance1/3 hp
- Débit d’air maximal7794 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de vitesses3
- OscillationOscillation
- Plage oscillante20 °
- Vitesse1091 tr/min, 759 tr/min, 871 tr/min
- Normes respectéesHomologué OSHA, UL/CUL
- Tension115 V