Motion
71568
Ventilateur sur pied - 30 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, oscillant, 1/3 hp, 115 V, 3.2 A, 5143 pi3/min, 5943 pi3/min, débit d’air de 7794 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03251355
N° MFR71568
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied - 30 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, oscillant, 1/3 hp, 115 V, 3.2 A, 5143 pi3/min, 5943 pi3/min, débit d’air de 7794 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03251355
N° MFR71568
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Hauteur réglable

Détails

  • Intensité
    3.2 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Puissance
    1/3 hp
  • Débit d’air maximal
    7794 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Oscillation
  • Plage oscillante
    20 °
  • Vitesse
    1091 tr/min, 759 tr/min, 871 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué cUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
I-30-OAP 30"FAN À OSC. AVEC SOCLE
  • Ensembles d’unités oscillantes et têtes de ventilateur assemblées
  • La protection répond aux normes de l’OSHA
  • 115V, 60 Hz, 1/3 HP, monophasé, 3 vitesses, moteurs à roulement à billes totalement fermés
  • Hélice en acier galvanisé
  • Cordon et fiche à trois conducteurs de 15 pi
  • Garantie de trois ans
  • Homologué UL/CUL