Motion
449-74446-32
Adaptateurs en acier Eaton Aeroquip série 74446 , moitiés de bride, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03253847
N° MFR449-74446-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs en acier Eaton Aeroquip série 74446 , moitiés de bride, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03253847
N° MFR449-74446-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.000 po
  • Hauteur
    4.000 po
  • Longueur
    1.030 po
  • Longueur totale
    1.030 po
  • Poids
    0.54 lb
  • Largeur
    1.890 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Kits de raccord produit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Fonte ductile

Aperçu

Description du fabricant
449-74446-32 RACCORD
  • Code 61.
  • SAE J518
  • 2 de ces moitiés de bride sont incluses dans le kit FF593-(taille du tableau de bord).
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE