Motion
30912VB12
Mèche étagée - 7/8 po à, 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03257525
N° MFR30912VB12
Prix105.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche étagée - 7/8 po à, 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03257525
N° MFR30912VB12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des trous
    1-3/8 po
  • Diamètre maximal du trou
    1-3/8 po
  • Diamètre minimum du trou
    7/8 po
  • Nombre de tailles de trous
    5
  • Taille de la tige
    3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Point de division
  • Type de trou de guidage ou de démarrage automatique
    Autonome

Aperçu

Description du fabricant
30912 VB12 MÈCHES VARIÉES