Motion
32926
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03258543
N° MFR32926
Prix890.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03258543
N° MFR32926
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
Prix890.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    5.35 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    329
  • Normes respectées
    DIN ISO 355/DIN 720
  • CUP_NON
    4012801051255

Aperçu

Description du fabricant
32926
  • Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur. Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge. Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
  • Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
  • Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
  • Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).