Motion
50-1 R/LIAISON DÉCALÉE SUR RL LNK AVEC BROCHE CH1 CHRM

TIMKEN DRIVES LLC
50-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN

Maillon décalé - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03258849
N° MFR50-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN
Prix27.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
50-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN

Maillon décalé - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03258849
N° MFR50-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN
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
Prix27.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.795 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    0.795 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47335
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    CH
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051473350

Aperçu

Description du fabricant
DRV-50-1 CH DE LIAISON DE ROFF;47335 50-1 R/ARRÊT