Motion
60-1 R/LIAISON DÉCALÉE SUR RL LNK AVEC BROCHE CH1 CHRM

TIMKEN DRIVES LLC
60-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN

Maillon décalé - 60 / 3/4 po en chaîne et pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03258853
N° MFR60-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN
Prix35.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
60-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN

Maillon décalé - 60 / 3/4 po en chaîne et pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03258853
N° MFR60-1 R/OFFSET LINK ON RL LNK W/CH1 CHRM PIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.996 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    0.996 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47336
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    CH
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051473367

Aperçu

Description du fabricant
DRV-60-1 CH DE LIAISON DE ROFF;47336 60-1 R/ARRÊT