Motion
NCDQ2A12-30D-03002CDN

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A12-30D-03002CDN

Cylindre pneumatique compact - Type standard, diamètre de 12 mm, course de 30 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI03259648
N° MFRNCDQ2A12-30D-03002CDN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A12-30D-03002CDN

Cylindre pneumatique compact - Type standard, diamètre de 12 mm, course de 30 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI03259648
N° MFRNCDQ2A12-30D-03002CDN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    35.5 mm
  • Longueur totale
    61.5 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    13.1 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    17.5 lbf
  • Taille de la tige
    #8-32
  • Taille de la tige / Filetage
    No 8-32 UNC femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +10.15 psi
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10.15 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNC
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2A12-30D-03002CDN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon