Motion
PQ1204S

POWER TEAM
PQ1204S

Pompe électrique robuste PQ120 avec pendentif de commande à bouton-poussoir manuel de 10 pi - 3-Position (Advance-Hold-Retract), à double effet, 3 HP, réservoir de 5.70 gal, 460 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI03260018
N° MFRPQ1204S
Prix20,890.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PQ1204S

Pompe électrique robuste PQ120 avec pendentif de commande à bouton-poussoir manuel de 10 pi - 3-Position (Advance-Hold-Retract), à double effet, 3 HP, réservoir de 5.70 gal, 460 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI03260018
N° MFRPQ1204S
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
Prix20,890.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.125 po
  • Longueur totale
    15.500 po
  • Largeur totale
    14.250 po
  • Poids
    181.00 lb

Détails

  • Intensité
    10.5 A
  • Interrupteur de commande
    Exécution/Arrêt/Pulse
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Power Team (SPX)
  • Aspire max. 10000 lb/po2
    10.5 A @ 230 V, 5.3 A @ 460 V
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    3 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique robuste PQ120
  • Capacité du réservoir
    5.70 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1316.7 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    73/78 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    730 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    160 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    120 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    130 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    120 po3/min
  • CUP_NON
    662536002400
  • Capacité d’huile utilisable
    1250.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Maintien et retour avancés : la fonction Posi-Check® maintient la charge lors du passage de l’avance à la position de maintien
  • Numéro de pièce de la vanne
    9512
  • Type de vanne
    Électrovanne pilotée 4-Way, 3-Position avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    3-Position (avance-maintien-rétractation)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
PQ1204S POMPE, ELEC 460V 60HZ
  • Conçu spécialement pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 400 tonnes
  • Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10  %
  • La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
  • La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi. La soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
  • Pompe précâblée en usine avec une tension de 3hp, 460 V, 60 Hz. 3 Moteur de phase avec protection contre les surcharges thermiques : démarreur de moteur et élément chauffant fournis en équipement standard
  • Circuits de commande de 24 volts sur les unités avec télécommandes pour une sécurité accrue de l’utilisateur/opérateur
  • L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
  • Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA