Motion
TT99485
Taraud à pointe spiralée - série 760 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI03260614
N° MFRTT99485
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 760 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI03260614
N° MFRTT99485
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    760
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT99485 760 1/2-13 H3 3FL SP/P REVÊTEMENT NIF