Motion
TT92898
Taraud de formage de filetage - série 776 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de fond, taille de filetage 7/16 – 14 , filetage UNC standard
N° D’ARTICLE MI03260885
N° MFRTT92898
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de formage de filetage - série 776 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de fond, taille de filetage 7/16 – 14 , filetage UNC standard
N° D’ARTICLE MI03260885
N° MFRTT92898
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.323 po
  • Filetage Longueur  
    1-7/16 po
  • Taille du filetage
    7/16 – 14

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    776
  • Limite de filetage/ajustement
    H5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT92898 776 7/16-14 H5 MANNEQUIN FILET - BOUTEILLE