Motion
TC62740
Usine à bouts rugueux - série 627 , matériau en carbure, ZrN, bout carré, diamètre de 5/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03262521
N° MFRTC62740
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bouts rugueux - série 627 , matériau en carbure, ZrN, bout carré, diamètre de 5/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03262521
N° MFRTC62740
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    5/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    ZrN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    627
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC62740 627 5/8 SE 2FL RÉG ZIRC NITR