Motion
TT90681NS

TITAN U.S.A.
TT90681NS

Taraud manuel - série 727 , matériau en acier haute vitesse, finition nitrure/oxyde, 6 cannelures, taille de filetage 1-1/4 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262589
N° MFRTT90681NS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT90681NS

Taraud manuel - série 727 , matériau en acier haute vitesse, finition nitrure/oxyde, 6 cannelures, taille de filetage 1-1/4 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262589
N° MFRTT90681NS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1.021 po
  • Filetage Longueur  
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 – 12

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Nitride/oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    727
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT90681NS 727 1-1/4 X 12 H4 6FL BOUCHON