Motion
TT91018S

TITAN U.S.A.
TT91018S

Taraud à pointe spiralée - série 751 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 36 , UNS
N° D’ARTICLE MI03262652
N° MFRTT91018S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT91018S

Taraud à pointe spiralée - série 751 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 36 , UNS
N° D’ARTICLE MI03262652
N° MFRTT91018S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 36

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    751
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNS

Aperçu

Description du fabricant
TT91018S 751 4-36 H2 2FL BOUCHON SP PT