Motion
TT90697S

TITAN U.S.A.
TT90697S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 6 cannelures, taille de filetage 1-1/2 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262663
N° MFRTT90697S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT90697S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 6 cannelures, taille de filetage 1-1/2 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262663
N° MFRTT90697S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1.233 po
  • Filetage Longueur  
    3 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 – 12

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    726
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT90697S 726 1-1/2 X 12 H4 6FL BOUCHON