Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/2 po
- Longueur totale9-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir53/64 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.8281 po
- Diamètre de la tige0.624 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures8
- Type d’alésoirAlésoir de mandrin
- Série933
- Type de tigeDroit