Motion
TC74140
Corner Radius End Mill - 741 Series, Carbide Material, 3/8 in Mill Diameter, 1 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03263795
N° MFRTC74140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 741 Series, Carbide Material, 3/8 in Mill Diameter, 1 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03263795
N° MFRTC74140
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.03 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    741
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC74140 741 3/8 SE 4FL RADIUS -0,030