Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure4-1/2 po
- Longueur totale6-7/8 po
- Diamètre de l’alésoir3/4 po
- Diamètre de la tige Largeur hexagonale1/2 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Spirale rapideNon
- Revêtement de finitionOr et oxyde noir
- Type de cannelureSpirale gauche
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Type d’alésoirConstruction
- Série9950
- Type de tigeTrois ballerines