Motion
TC96533
Usine à bout sphérique - série 965 , matériau au carbure, diamètre de 1/2 po, longueur de coupe de 2 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI03264719
N° MFRTC96533
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 965 , matériau au carbure, diamètre de 1/2 po, longueur de coupe de 2 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI03264719
N° MFRTC96533
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    2 po
  • Type de longueur
    Long
  • Mill Diameter  
    1/2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Shank Diameter  
    1/2 po

Details

  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    965
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC96533 965 1/2 SE 4FL BN LONG TICN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif