Motion
TC63220
Usine à bouts rugueux - série 632 , matériau en carbure, sans revêtement, bout carré, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03264808
N° MFRTC63220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bouts rugueux - série 632 , matériau en carbure, sans revêtement, bout carré, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03264808
N° MFRTC63220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de la coupe
    1-3/8 po
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    5/16 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    632
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC63220 632 5/16 SE 2FL LONG - ALUMINIUM