Motion
TT90681
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 6 cannelures, taille de filetage 1-1/4 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265236
N° MFRTT90681
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 6 cannelures, taille de filetage 1-1/4 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265236
N° MFRTT90681
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1.021 po
  • Filetage Longueur  
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 – 12

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
FICHE TT90681 725 1-1/4 X 12 H4 6FL