Motion
TT90190
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 8 – 32 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265294
N° MFRTT90190
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 8 – 32 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265294
N° MFRTT90190
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #8 – 32

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H7
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90190 725 8-32 H7 3FL BOUTON INFÉRIEUR