Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1-1/8 po
- Type de longueurLong
- Mill Diameter3/8 po
- Longueur totale3 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes2
- Série160
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Extrémité sphériqueExtrémité non sphérique
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
TC16024 160 3/8 SE 2FL BN LONG EM
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité