Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/16 po
- Cannelure Longueur3/4 po
- Angle Helix25 °
- Global Longueur1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- Série190
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire