Motion
CD40239
Mèche Jobber Length - série 400 , no 39, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-3/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03270245
N° MFRCD40239
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 400 , no 39, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-3/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03270245
N° MFRCD40239

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #39
  • Cannelure Longueur  
    1-3/8 po
  • Global Longueur  
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.0995 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    400
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
CD40239 400 N39 J.L.DRILL