Motion
KQ2D06-M5A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI03270404
N° MFRKQ2D06-M5A
Prix3.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI03270404
N° MFRKQ2D06-M5A
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
Votre prix3.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    6 (port 1) mm, 6 (port 2) mm
  • Taille hexagonale
    13 mm
  • Diamètre total
    12.8 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    C3604, PBT, polypropylène
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    6 femelle pigeonnant à 6 femelle pigeonnant à M5x0.8 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    T de l’adaptateur à angle droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    3
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 6 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    Raccord à pousser de 6 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 3
    M5
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
KQ2D06-M5A RACCORD
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté