Détails supplémentaires
Capacité en boucle fermée; option d’E/S étendue; carte de transfert mémoire
Liste des agences
cULus Fichier E171230
Cartes d’option de sauvegarde
Xpresskey
Accessoires compatibles
Sauvegarde, rétroaction, contacteur de freinage
Sorties d’entrées TOR configurables
1
Tension d’alimentation du variateur
380/480 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 66
Type de boîtier
IP66
Connexion du codeur
1 Avec module
Cartes d’options de rétroaction
ENCODEUR PX
Type de rétroaction
Codeur incrémental
Puissance nominale pour service intensif
3 hp
Puissance nominale en service normal
4 hp
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Clavier à DEL
Type de montage
Surface
Nombre d’entrées analogiques
3
Nombre de sorties analogiques
0
Nombre d’entrées TOR
6
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de relais de sorties numériques
3
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
1
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Plage de température de fonctionnement
Maximum de +104 °F
Mode de fonctionnement
Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de vecteur en boucle ouverte, commande V/Hz
Courant de sortie, usage intensif
8 A
Courant de sortie en service normal
8 A
Courant de pointe, usage intensif
12 A
Courant de crête en service normal
12 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
À bord PLC
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
PX-LCD, SM-PAD-CLÉS-PLUS
Réseau de dispositifs de communication en série
Optionnel avec module Devicenet Sm
Interbus de communication série S
Optionnel avec module Sm-Interbus
Modbus de communication en série
Modbus Rtu Rs485 via Rj325
Communication série intégrée
Modbus RTU
Communication série Profibus Dp
Optionnel avec module Sm-Profibus
Série
Commandeur SX
Plage de température de fonctionnement standard
14 à +104 °F
Normes respectées
EN 61800-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Nom commercial/de marque
Techniques de contrôle
Application typique
Ventilateurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, fours et refroidisseurs
Garantie
2 ans