Motion
R30-08RH
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie de 2,5 cm, filetage de sortie NPT, droit, 10 à 180 psi
N° D’ARTICLE MI03272770
N° MFRR30-08RH
Prix316.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie de 2,5 cm, filetage de sortie NPT, droit, 10 à 180 psi
N° D’ARTICLE MI03272770
N° MFRR30-08RH
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
Prix316.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Hauteur totale
    262 mm
  • Longueur totale
    109 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    500 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    180 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    10 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    10 à 180 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R30-08RH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté