Motion
16013
Marqueur permanent - Couleur : bleu, Quantité de l’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI03276861
N° MFR16013
Prix10.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur permanent - Couleur : bleu, Quantité de l’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI03276861
N° MFR16013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Temps de séchage
    25 - 35 s
  • Point d’éclair
    108 °F
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Type d’encre
    Permanent
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Série
    TEXPEN
  • Matériau de surface
    Béton, tissu, verre, métal, plastique, caoutchouc, pierre, bois
  • Plage de température
    0 °F à 450 °F
  • Matériau de la buse
    Acier
  • CUP_NON
    084353160130
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR TEXPEN 16013 À POINTE MOYENNE
  • Service intensif
  • Marqueur de peinture industriel qui écrit sur presque n’importe quelle surface; écrit à travers l’huile et la graisse sans perdre de lisibilité ou de luminosité; marque dans des conditions extrêmes
  • Écrit même sous l’eau et sur les surfaces rouillées; fait des marques brillantes permanentes sur le métal
  • Caoutchouc
  • Plastique
  • Verre
  • Béton
  • Cuir
  • Stone
  • Bois
  • Vinyle et plus; marqueur ergonomiquement correct qui vous permet de marquer à tous les angles
  • Même à l’envers; le marqueur conserve sa forme contrairement aux marqueurs de style tube; le débit de peinture est contrôlé par l’ampoule à pression à l’extrémité du baril; corps en aluminium robuste

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté