Motion
44175
Dykem® Marqueur permanent - Couleur : blanc, quantité d’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI03276873
N° MFR44175
Prix9.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dykem® Marqueur permanent - Couleur : blanc, quantité d’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI03276873
N° MFR44175
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
Prix9.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de séchage
    25 - 35 s
  • Point d’éclair
    57 °F
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Type d’encre
    Permanent
  • Matériau de surface
    Métal, aluminium, acier, plastique, carton et plus encore
  • Matériau de la buse
    Feutre
  • CUP_NON
    084353441758
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
44175 MARQUEUR À ACTION HD 44 EMBOUT MÉD. BLANC
  • Idéal pour le marquage de la boîte de vitesses et du moteur qui ne s’écaillera pas
  • Résistant à la plupart des liquides de refroidissement et de coupe
  • L’encre permanente écrit sur des surfaces lisses comme le métal, l’aluminium, l’acier, le plastique, le carton et plus encore
  • Temps de séchage : 25 à 35 secondes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté