Motion
44424
Dykem® Marqueur de peinture - jaune, pointe moyenne, pince de poche incluse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI03277091
N° MFR44424
Prix11.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dykem® Marqueur de peinture - jaune, pointe moyenne, pince de poche incluse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI03277091
N° MFR44424

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    084353444247

Aperçu

Description du fabricant
44424 BUSE MOYENNE HAUTE TEMPÉRATURE 44
  • Spécialement formulé pour marquer les surfaces exposées à des températures extrêmement élevées
  • Les marques doivent être faites à température ambiante et peuvent être appliquées sur presque toutes les surfaces non poreuses comme le métal, le verre et la céramique
  • Lors du marquage sur les céramiques, les marques seront fusionnées de façon permanente à la surface après l’application de chaleur
  • Certaines couleurs peuvent résister à des températures allant jusqu’à 2000°F (1093°C)
  • Conçu avec un mécanisme d’action de la vanne qui permet de réinsérer la pointe du marqueur, même lorsque le capuchon est éteint
  • Le barillet du marqueur est fileté de sorte qu’il peut être fixé dans un gabarit ou un appareil pour les applications de marquage continu
  • La conception unique du capuchon comprend une pince qui empêche le marqueur de rouler et peut facilement être fixée à une planchette à pince ou dans votre poche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté