Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCertifié ANSI Z87.1, CE EN 166 , CAN/CSA Z94.3-07
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Famille de couleurs de cadreEffacer
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsSOLO
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992002160
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV